マグネットストレージ ミニ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73966043 品番Mag-On 8033
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

毎日使う小物をサッと出し入れ、マグネット小物収納ケースラップやホイル、洗濯小物の収納に便利な小物入れ。
マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などにも。出し入れがしやすく見た目もスッキリ。冷蔵庫サイドでは、ラップやアルミホイルの収納に。
洗濯機サイドでは、洗濯バサミや部分用洗剤などの収納に。

ホワイト 材質ポリプロピレンマグネット 質量(g)110 耐荷重(kg)0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×75×105 耐熱温度(℃)120
注意
※金属面の表面仕上げ、材質により耐荷重が劣る場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:326

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする