マグネットバスケットミニ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73966052 品番Mag-On 8030
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

小物をスッキリひとまとめに収納できるバスケット小物をスッキリひとまとめに収納できるバスケット。
マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などに便利。ラップなどの長いものも立てて収納できる深さ。強力マグネット使用。

ホワイト 材質ポリプロピレンマグネット 質量(g)360 耐荷重(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×110×155 耐熱温度(℃)120 特性強力
注意
※金属面の表面仕上げ、材質により耐荷重が劣る場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする