吉川国工業所
吉川国工業所の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
吉川国工業所の ペーパーホルダー
マグネットロールティッシュホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73966138
品番
Mag-On 8052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
壁面を利用して便利に使えるマグネットタイプのロールペーパーホルダー。
マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などにも。強力マグネットを使用しています。
色
ホワイト
材質
本体/ポリプロピレン、マグネットフタ/ポリエチレン
質量(g)
340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
137×140×128
設置方式
壁掛式
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※金属面の表面仕上げ、材質により耐荷重が劣る場合があります。
※芯なしタイプや、太巻き徳用タイプのロールペーパーは使用不可。