マグネットボックスティッシュホルダー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73966156 品番Mag-On 8053
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

壁面を利用して便利に使えるマグネットタイプのボックスティッシュケース。
マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などにも。強力マグネット使用。

ホワイト 材質ポリプロピレンマグネット 質量(g)290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×89×150 設置方式壁掛式 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×85×121 繰り返し・詰め替え対応
注意
※金属面の表面仕上げ、材質により耐荷重が劣る場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73966156
2020-11-02
用途:
事務所での使用
鈴運メンテック株式会社 様 (建設業・工事業)

箱が大きすぎる・・・
縦も横も高さも全てにおいて大きすぎるので、壁面からかなり出っ張る感じです。もう少しコンパクトにできると嬉しい。マグネットはなかなかの強力です。

1人が参考にしています
対象商品:
73966156
2021-01-20
用途:
ティッシュペーパーホルダー

磁力も問題なく、金属の壁に固定して便利に使っております。

対象商品:
73966156
2020-05-16
用途:
バイクのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

ペーパーホルダーを探していたのですが、マグネットタイプを見つけて購入してみました。
ボックスティッシュホルダーとありますが、モノタロウさんのタオルペーパーを入れて使用しております。
マグネットもそこそこ強力なのでツールキャビネットにちょうど良かったです。
タオルペーパーのレギュラーサイズだけでなく、小さいエコノミーサイズにも使用出来る様に工夫して頂き汎用性を持たせて頂ければ、もっと使い道が広がると思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする