サッ取り 仕切り板(L)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73966244 品番 ST-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

引き出しの中を整理整頓!
仕切り板とスタンドで、間仕切り自由自在。
スタンド式なので1枚でも自立し、タテでけ、ヨコだけの仕切り方もOK!
シングルスタンドとクロススタンドを使って連結させたり、十字やT字に区切ったり、思い通りに仕切れます。
仕切り板は1cmきざみでカッターなどで簡単にカットできます。

セット内容仕切り板×3枚/シングルスタンド3個/.クロススタンド1個 材質ポリプロピレン ホワイト サイズL パネルサイズ(mm)135×250 適合サイズ(cm)引出し内寸:14以上用(組み立て高さ13.7)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする