A4ファイルユニット 2段

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73966384 品番 MX-52
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

目的別に収納システムを構築A4書類が縦にゆったり入る大きさの2段収納ボックス。同サイズで組み合わせても使えます。
リビングやキッチン、デスク周りなど、使用シーンを選ばずお使い頂けます。丈夫でしっかりした造りなので安心して使えます。
半透明色に近いボディカラー。(明るいところでは中が多少透けて見えます。)キャスター(別売)の取付けが可能。

ホワイト 材質本体・引出し/ポリプロピレン、取っ手・止め具/スチール(ユニクロメッキ) サイズA4 質量(g)1443 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×350×185 引出し組合せ深型 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×327×65(1引出しあたり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする