ドアフック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73966603 品番 DH-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

工具不要お家のドアを収納スペースにドアを便利な収納場所として活用できる、ベルトタイプのドアハンガー。バッグや帽子・ハンガー・小物など、チョイ掛け収納できます。
工具不要の簡単取り付け。ドアの上下に金具を引っ掛け、ベルトを締めこむだけで設置できます。フックの位置は自由にアレンジ可能。ワンタッチでロックできます。
使用可能なドアのサイズ高さ:2400mmまで厚み:25〜40mmまでドア枠とドアの隙間が上下とも2mm以上必要。

材質ベルト/ポリプロピレン樹脂、フック/スチロール樹脂、金具/スチール グリーン 耐荷重(kg)1.5 質量(g)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×〜2400
注意
※引き戸では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする