9023 ブリックス 350 吉川国工業所 73966637

ブリックス 350

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×350×63
内容量1個注文コード73966637品番9023
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

すき間の無駄を作らない組合せ収納ケース横に並べ置いても隙間ができない収納ボックス「ブリックス」シリーズ。奥行き35cmタイプ。
単品でのご使用はもちろん、シリーズで組合わせて自分好みの収納ができます。全14種類のサイズバリエーション。
生活感を感じさせない美しいデザインでインテリアにもマッチします。
キッチンでの調理器具や調味料のグループ分け、リビングでの小物収納、サニタリー収納など、様々な場所で活躍。

材質ABS樹脂ホワイト質量(g)280タイプミドルM寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×350×63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73966673
2019-10-31
用途: 書類の保管

清潔感のあるホワイトでデスクが明るくなりました。
穴からボールペン等が抜け落ちることもないので重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする