吉川国工業所
吉川国工業所の 机上整理・収納用品
吉川国工業所の その他卓上商品
ブリックス 仕切板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個(2枚)
注文コード
73966698
品番
9101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
すき間ができない収納ケース専用仕切板横に並べ置いても隙間ができない収納ボックス「ブリックス」シリーズ。小物の区分けをより細かく、専用しきり板。
適合
ブリックス9023・9003・9002
材質
スチロール樹脂
質量(g)
13(1枚あたり)
タイプ
ミドルM
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
138×53×2
アズワン品番
65-0396-94