曜日別特売
S9046 ブリックスS 350 吉川国工業所 73966838

ブリックスS 350

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×350×125
内容量1個注文コード73966838品番S9046
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

すき間の無駄を作らない組合せ収納ケース横に並べ置いても隙間ができない収納ボックス「ブリックス」シリーズ。奥行き35cmタイプ。
単品でのご使用はもちろん、シリーズで組合わせて自分好みの収納ができます。全14種類のサイズバリエーション。
生活感を感じさせない美しいデザインでインテリアにもマッチします。
キッチンでの調理器具や調味料のグループ分け、リビングでの小物収納、サニタリー収納など、様々な場所で活躍。

材質本体/ABS樹脂、仕切り板/スチロール樹脂、名札/ポリプロピレンホワイト質量(g)663タイプワイドL仕切り板名札付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×350×125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73966838
2022-08-02
用途: 鍵の収納に
自動車・二輪車・自転車関連業

写真では確認し辛いですが仕切板が1枚付いています。
仕切板は自由に動かせ、しかも追加で購入することもできとても便利です。
サイズ違いでもう一つ購入しました。

対象商品 : 73966822
2021-07-05
用途: 化学実験の器具や試薬の整理
国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学教育・研究機関

形がすっきりしていて同じ箱を並べて整理しやすい。
軽いので使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする