※使用例
ドアを収納スペースに!魅せる収納ドアフックプラス毎日使うファッションアイテムに適した収納フック付きベルト。工具不要で取り付けも簡単。バッグの取っ手を傷めず、しっかりホールドできるアーチ型フックタイプ。ワンタッチでピタッと固定、ずれにくさを追及したワンタッチロック。ドア開閉の振動にも耐えられます。引き戸ではご使用いただけません。フックの位置は自由自在、ロックを外して高さを調整できます。使用可能なドア:高さ2400mmまで、上下隙間2mm以上、ドアの厚み25~40mmのドアに対応。