DH-05 ドアフックプラス アーチ 吉川国工業所 73966978

※使用例

ドアフックプラス アーチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73966978 品番DH-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ドアを収納スペースに!魅せる収納ドアフックプラス毎日使うファッションアイテムに適した収納フック付きベルト。工具不要で取り付けも簡単。
バッグの取っ手を傷めず、しっかりホールドできるアーチ型フックタイプ。ワンタッチでピタッと固定、ずれにくさを追及したワンタッチロック。
ドア開閉の振動にも耐えられます。引き戸ではご使用いただけません。フックの位置は自由自在、ロックを外して高さを調整できます。
使用可能なドア:高さ2400mmまで、上下隙間2mm以上、ドアの厚み25〜40mmのドアに対応。

グリーン 質量(g)230 耐荷重(kg)アーチ/2.5フック/1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×40×〜2400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする