- マイクロファイバー バスマット ソフワ CONDOR(山崎産業) 73967355

マイクロファイバー バスマット ソフワ

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(縦×横)(cm)50×80 ブラウン 注文コード73967355 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,280
この商品は寸法・色など12種類から選べます 他の種類を見る

吸水速乾でサラサラ!ふわっとやわらか足拭きマットふわっとやわらか「ソフワ」吸水速乾で快適な使い心地のバスマット。吸水性抜群。

ブラウン 材質ポリエステル100% 寸法(縦×横)(cm)50×80 混率(%)ポリプロピレン100 使用場所脱衣所

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-30
用途:
脱衣室
サービス業

足ふきマットとして使用してますが
吸水性も良く、肌ざわりも柔らかく満足してます。
洗濯後の乾きも思ったより早く助かってます。

2024-10-13
用途:
自宅
建設業・工事業

柔らかく、水分はしっかりと吸いました。
孫達も大変喜んで使っています、今までのが古かったので新しくしました、もう1枚買っています、楽しみです。

対象商品:
73967364
2024-10-22
用途:
風呂出入口
その他業種

今回の購入は大きめサイズ
普通サイズより、使い良い。

対象商品:
73967382
2021-08-12
用途:
宿泊所のお風呂で使用
不動産業

スウスウの廉価版ですが、機能性は十分です。頻繁に買い換えたいので安くて助かります。

対象商品:
73967285
2021-06-08
用途:
脱衣所
農・林・水産業

ベタベタ感がなく、気持ちよく足を乗せられます。
洗濯しても乾くのがはやく重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
73967303
2021-04-11
用途:
ウサギの介護用敷きマットとして

寝たきりのうさぎの敷きマットとして三枚重ねて使っています。
生まれつき障害があり10年間寝たきりですが、床擦れもなく過ごせています。

同じ会社が販売しているSUSUの方がしっかりしていますが、高価なのと、何よりも抗菌加工してあり身体に悪いので、こちらのソフワをいつも使っています。

化学繊維と滑り止めの臭いが強いので、7〜8回洗ってから使い始めています。

1人が参考にしています
対象商品:
73967337
2020-08-22
用途:
風呂上がりの足ふき
ダブハンマー 様 (建設業・工事業)

入浴後の足ふきがふわふわで天国にいるようで、入浴回数が増えました。
今まで、適当にすましていた入浴が、今では、楽しみになり、一生懸命洗うようになり、しばらくふわふわモコモコを足踏みして、楽しんでから、上がるようになりました。めんどくさかったお風呂が、まさかこんなことで好きになるとは思いもしませんでした。風呂嫌いの方には、おすすめです。足の裏は大切なんだなとも思っています。まだ、使い始めたばかりなので、平べったくなったらやだなとは思いますが、次も茶色いのがいいです。黒もかっこいいと思います。パステルカラーのは好きではないので、渋いカラーお願いします!

1人が参考にしています
対象商品:
73967382
2020-09-18
用途:
トイレマット
その他業種

踏み心地よし、コスパもよし!
大きめのトイレマットとして最高!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする