色ホワイト
サイズLL
用途アスベスト取扱い作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業
仕様目止めテープ付き、フード・袖口・裾部分ゴム入
性能帯電防止加工
種別つなぎ
材質スパンボンド不織布、防水透湿フィルム
規格JIS規格
胸囲(cm)100〜108
身長(cm)176〜182
機能スプレー防護、微粒子防護、ミスト防護
JIS規格JIS T8115適合品/タイプ4:スプレー防護用密閉服、タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服
適応身長(cm)165〜180
耐水圧(mm)2000以上
EN規格放射性粉塵に対する防護 EN 1073-2 クラス1