防護服 バリアーマン P3040 JIS対応

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73968563 品番 P3040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。

ホワイト サイズL 用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業 仕様フード・袖口・裾部分ゴム入 性能帯電防止加工 種別つなぎ 材質スパンボンド不織布、防水透湿フィルム 規格JIS規格 胸囲(cm)92〜100 身長(cm)170〜176 機能微粒子防護、ミスト防護 JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服 適応身長(cm)160〜175 耐水圧(mm)2000以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73968588
2021-06-19
用途:
食品工場機械メンテナンス

クレシアA40同等品で問題なし、A40の代替えに使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする