防護服 バリアーマン P3010

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73968737 品番 P3010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、液体・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。

ホワイト サイズ3L 用途感染性ウイルス対策、機械メンテナンス、ペイントスプレー、清掃、その他汚れ作業 仕様左胸・右腰後ろポケット付、フード部ロープ紐、袖口分ゴム入 性能帯電防止加工 種別つなぎ 材質スパンボンド不織布、防水透湿フィルム 胸囲(cm)108〜116 身長(cm)182〜188 機能粉体防護 適応身長(cm)170〜185 耐水圧(mm)2000以上
注意
※ご使用前にパッケージ記載の取り扱い説明をよく読み、正しく安全にご使用頂きますよう宜しくお願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73968728
2020-12-27
用途:
畜舎立入時の衛生対策
サービス業

仕事柄、複数の畜産経営体に立ち入るため、汚濁物質やほこりなどの飛び散り付着から防護が必要ですが、使い捨てとなるため費用対効果に優れた製品が不可欠です。重労働を行う訳ではないため、短時間むきには十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする