日光物産(NIKKO)
日光物産(NIKKO)の 防護服・保護服・特殊服
日光物産(NIKKO)の 使い捨て防護服
防護服 Pro Tool P1430 上着/ジャンパー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73968956
品番
P1430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。
色
ホワイト
サイズ
3L
胸囲(cm)
108〜116
適応身長(cm)
182〜188
用途
機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等
仕様
右前ポケット付、前ファスナー開、ウエストサイド部・袖口ゴム入り、フード部ロープ紐
性能
帯電防止加工
種別
ジャケット/ジャンパー
材質
スパンボンド不織布、メルトブロー
身長(cm)
182〜188
機能
粉体防護、静電気防護
注意
※上着のみとなります。パンツは付属しておりません。