ユニクラウンタイプ ホーク 27インチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73969132 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
種別ユニクラウンタイプ ホーク シルバー コラム直径(Φmm)25.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73969132
2022-08-04
用途:
ルックMTBのリジットフォークとして利用
その他業種

ブラケット付きです。軸受けは8mmで、幅は92mmです。ルックMTBに付けるには多少の加工が必要でしたが、これで激安MTBリジットフォークとして利用出来ます。あと黒だったら星5でしたw

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする