耐電圧AC1000V、50/60Hz、1分間:充電部一括とケース間
標準検出物体(mm)15×15、t=1、鉄
定格電源電圧DC12/24V共通
制御出力(開閉電流)30mA以下(抵抗負荷)、(残留電圧)1V以下(開閉電流30mA時)、(出力耐電圧)26.4V
消費電流(mA)10以下
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC 500V絶縁抵抗計にて)
検出方法高周波発振形(非シールド形)
設定距離(mm)0〜1.8
使用周囲湿度35〜85RH%
使用電圧範囲(V)DC10.8〜26.4(リップル10%以下)
応答周波数(Hz)120
表示灯出力時オレンジ点灯
耐振動10〜55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間
寸法(縦×横×高さ)(mm)25×8×5.9
周囲温度(℃)(使用)-10〜+55℃、(保存)-25〜+70
応差動作距離の15%以下
検出面側面
動作距離(mm)2.5±15%
動作形態N.C.
耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 3回