FL2-4B6H-L2 直流3線式角形近接スイッチ FL2シリーズ azbil(旧:山武) 73969385

直流3線式角形近接スイッチ FL2シリーズ

(1件のレビュー)
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1台注文コード73969385品番FL2-4B6H-L2
参考基準価格(税別)¥9,010販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.)
相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。
高いシール性。(IP67)
充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続)
リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)

寸法(mm)12×12×45質量(g)約40タイプ標準周波タイプ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC規格)コード長さ(m)2検出方式高周波発振形接続方式プリワイヤ標準検出物体(mm)18×18、t=1、鉄材質(ケース)ABS樹脂定格電源電圧DC 12/24V電源電圧(V)DC 12/24(定格)制御出力(開閉電流)200mA以下、(残留電圧)1V以下、(出力耐電圧)DC 30Vヘッド形状絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護設定距離(mm)0~2.8使用周囲湿度35~95RH%以下保存温度範囲(℃)-25~70使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)200漏れ電流(mA)15以下(消費)耐衝撃(m/s2)490 X、Y、Z各方向 10回表示灯出力時赤色点灯温度特性動作距離において25℃を基準として-25~50℃で±10%以下(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±20%の電圧変動で±1%以下応差動作距離の10%以下検出面前面動作距離(mm)4±0.4(定格)動作形態NPN/N.C.(出力)耐電圧(V/min)AC500 50/60Hz耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回シールド形状非シールドセンサ形状角型使用湿度範囲(%RH)35~95以下耐振動(Hz)複振幅1.5mm、周波数10~55、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
関連資料:(3.31MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38438967
2015-08-19
用途: 印刷機械の故障のため代替として購入

現在ついているセンサーはほぼ入手不可能なため
類似品を捜していてこれを見つけました。
サイズが若干違いますが、機能は問題なし
しばらく使っていますが、現在問題は発生しておりません。
商品説明についてはもうちょっと類似商品ごとに
表示フォーマットを統一して欲しいですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする