仕様直流3線式タイプホタル表示灯使用温度範囲(℃)-10~60保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)アクチュエータの種類-耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間コード長さ(m)5検出方式高周波発振形(シールド)本体質量(g)約190接続方式プリワイヤ出力形態NPN標準検出物体(mm)30×30、t=1、鉄材質(ケース)黄銅Niメッキ定格電源電圧DC12/24V電源電圧(V)DC 12/24制御出力(開閉電流)100mA以下、(残留電圧)2V以下(開閉電流 100mA、コード長2m)、(出力耐電圧)DC30Vヘッド形状ネジ消費電流(mA)13以下絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-10~+60検出方法高周波発振形(シールド)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護設定距離(mm)0~8外径M30使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)400材質(検出面)PBT樹脂漏れ電流(mA)13以下設定表示あり耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回表示灯(動作表示)出力時赤色点灯耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)応差動作距離の10%以下特性(温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下動作距離(mm)10±1動作形態N.O.耐衝撃980m/s2、X・Y・Z各方向 10回シールド形状シールド