曜日別特売
FL7M-10J6D-R5 シリンダ形直流2線式近接センサ(一般タイプ) azbil(旧:山武) 73969787

シリンダ形直流2線式近接センサ(一般タイプ)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1台外径M30注文コード73969787品番FL7M-10J6D-R5
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
検出方法高周波発振形外径M30動作距離(mm)10±1動作形態N.O.定格電源電圧DC12/24V設定距離(mm)0~7標準検出物体(mm)30×30、t=1、鉄応差動作距離の15%以下使用電圧範囲(V)DC10~30漏れ電流(mA)0.55以下制御出力(開閉電流)3~100mA以下、(残留電圧)3V以下(開閉電流 100mA、コード長2m時)、(出力耐電圧)DC30V応答周波数(Hz)500表示灯(動作表示)出力時オレンジ色または緑色点灯、(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯使用周囲温度(℃)-25~+70絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)耐電圧AC1000V、50/60Hz、1分間:充電部一括とケース間耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間耐衝撃980m/s2、X・Y・Z各方向 10回
関連資料:(3.31MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする