検出方法高周波発振形(シールド)
外径M30
動作距離(mm)15±1.5
動作形態N.C.
定格電源電圧DC12/24V
設定距離(mm)0〜10.5
標準検出物体(mm)30×30、t=1、鉄
応差動作距離の15%以下
使用電圧範囲(V)DC10〜30
漏れ電流(mA)0.55以下
制御出力(開閉電流)3〜100mA以下、(残留電圧)5V以下(開閉電流 100mA、コード長2m)、(出力耐電圧)DC30V
応答周波数(Hz)300
表示灯(動作表示)出力時オレンジ色点灯
使用周囲温度(℃)-25〜+70
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)
耐電圧AC1000V、50/60Hz、1分間
耐振動10〜55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間
耐衝撃980m/s2、X・Y・Z各方向 10回