曜日別特売
FL7M-3T7HD-CN03 シリンダ形2線式近接センサ(交流・直流両用) azbil(旧:山武) 73969954

FL7M-3T7HD-CN03 シリンダ形2線式近接センサ(交流・直流両用) azbil(旧:山武) 73969954
FL7M-3T7HD-CN03 シリンダ形2線式近接センサ(交流・直流両用) azbil(旧:山武) 73969954

シリンダ形2線式近接センサ(交流・直流両用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台外径M12注文コード73969954品番FL7M-3T7HD-CN03
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
耐電圧AC4000V、50/60Hz、1分間:充電部一括とケース間標準検出物体(mm)12×12、t=1、鉄定格電源電圧AC100/200V、50/60Hz、DC24V制御出力(開閉電流)5~100mA、(残留電圧)AC電源使用時:10V以下(負荷電流5mA、コード長2m時)、DC電源使用時:6V以下(負荷電流100mA、コード長2m時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-25~+70検出方法高周波発振形(シールド)設定距離(mm)0~2.4外径M12使用電圧範囲(V)AC48~240V(AC40~250V)、DC20~240V(AC20~250V)応答周波数(Hz)(AC電源使用時)25、(DC電源使用時)1k漏れ電流(mA)(AC電源使用時)2以下、(DC電源使用時)1以下表示灯(動作表示)出力時赤色または緑色点灯、(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間応差動作距離の10%以下動作距離(mm)3±0.3動作形態N.O.耐衝撃980m/s2、X・Y・Z各方向 10回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする