画像準備中

直流3線式小形近接スイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73970085 品番APM-A3A1F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,340
この商品は35種類から選べます 他の種類を見る
耐電圧AC1000V、50/60Hz、1分間:充電部一括とケース間 標準検出物体(mm)15×15、t=1、鉄 定格電源電圧DC12/24V共通 制御出力(開閉電流)30mA以下(抵抗負荷)、(残留電圧)1V以下(開閉電流30mA時)、(出力耐電圧)26.4V 消費電流(mA)10以下 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC 500V絶縁抵抗計にて) 検出方法高周波発振形(非シールド形) 設定距離(mm)0〜1.8 使用周囲湿度35〜85RH% 使用電圧範囲(V)DC10.8〜26.4(リップル10%以下) 応答周波数(Hz)120 表示灯出力時オレンジ点灯 耐振動10〜55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間 寸法(縦×横×高さ)(mm)(検出面)5.9×8×9.4、(本体部)21.6×8×5.9 周囲温度(℃)(使用)-10〜+55℃、(保存)-25〜+70 応差動作距離の15%以下 検出面前面 動作距離(mm)2.5±15% 動作形態N.O. 耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 3回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする