画像準備中

アンプ内蔵小形近接センサ APM シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様回り止めボスあり タイプ異周波タイプ 注文コード73970173 品番APM-B3A1F-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は仕様・タイプなど47種類から選べます 他の種類を見る
動作距離(mm)2.5 定格電源電圧DC12/24V 寸法(縦×横×高さ)(mm)(検出面)5.9×8×9.4、(本体部)21.6×8×5.9 仕様回り止めボスあり 検出面前面 動作形態NPN/NO タイプ異周波タイプ 形状前面検出タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする