呼び径(A)15呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)1.6質量(kg)1.8材質(本体)FCD(球状黒鉛鋳鉄)タイプサーモダイナミック式(ディスク式)形式サーモダイナミック式(ディスク式)使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)98寸法H(mm)67寸法d(mm)1/2接続方式ねじ込形材質(キャップ)FCD(球状黒鉛鋳鉄)寸法G(mm)65流体温度(℃)220以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2.4取付姿勢水平、垂直(出口下向)、横取付自由適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)SUS(ステンレス鋼)適合圧力範囲(MPa)0.03~1.6