ダイヤフラム式真空ポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73971957 品番 N820.3FT.18(Ex)
参考基準価格(税別)¥285,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

酸性ガス・有機溶剤などのあらゆる腐食性のガスに対応。
100%オイルフリーでコンタミの心配がありません。
TFM(TM)PTFE製ポンプヘッドとPTFEコーティングのダイアフラムにより爆発性・可燃性ガスの移送に対応できます。
ヨーロッパ防爆規格(ATEX U 2G UB+H2 T3X)準拠。高いリークタイト性。低騒音運転。メンテナンスフリー。
メーカー3年保証(ユーザー登録必要)。

質量(kg)9.3 電源(V)AC100(50/60Hz) 排気速度(L/min)20 定格電流(A)1.8 到達真空度8hPa 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×312×207 接続口径(Φmm)10 材質(接液部)ポンプヘッド:TFM(TM)PTFE、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FFPM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする