Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の カートリッジフィルター
Merck(メルクミリポア)の フィルターホルダー
全ガラス製フィルターホルダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73972045
品番
XX1514700
参考基準価格(税別)
¥93,700
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
フィルター直径(Φmm)
47
有効ろ過面積(cm
2
)
約9.6
容量(mL)
ファネル部:300、フラスコ部:1000
直径(Φmm)
フラスコ:137、ファネル:76
高さ(mm)
430