画像準備中

フェニックスレーザー墨出し器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73972648 品番PXR-9S
参考基準価格(税別)¥181,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

フルライン照射のレーザー墨出し器!

照射ラインフルライン 用途レーザー墨出し 付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池4本(テスト用)、リチウムイオン電池、ACアダプターケーブル 電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/4本、またはAC100V 精度10m±1mm 光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635nm 地墨/650nm バッテリー容量(Ah)6 レーザー安全基準JISクラス1M ライン幅(mm)約2.5(10m) 作業範囲(m)屋内約10、屋外約25(受光器使用時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする