Y'sGOD
Y'sGODの 水平器・水準器・墨出器
Y'sGODの 墨打器/墨差し
Y'sGODの レーザー墨出器
フェニックスレーザー墨出し器
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73972666
品番
PXR-9S-J(受光器付)
参考基準価格(税別)
¥202,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
フルライン照射のレーザー墨出し器!
照射ライン
フルライン
用途
レーザー墨出し
付属品
アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池4本(テスト用)、リチウムイオン電池、ACアダプターケーブル
電源
単三アルカリ乾電池、または単三充電池/4本、またはAC100V
精度
10m±1mm
光源
可視半導体レーザー 2.5mW以下 635nm 地墨/650nm
バッテリー容量(Ah)
6
レーザー安全基準
JISクラス1M
ライン幅(mm)
約2.5(10m)
作業範囲(m)
屋内約10、屋外約25(受光器使用時)