画像準備中

アクアグリーンレーザー墨出し器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 520nm 地墨/650nm 注文コード73972754 品番LDR-9SH-W(三脚+受光器付フルセット)
参考基準価格(税別)¥328,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は光源8種類から選べます 他の種類を見る

フルライン照射のレーザー墨出し器!

照射ラインフルライン 用途レーザー墨出し 付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池4本(テスト用)、リチウムイオン電池、ACアダプターケーブル 電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/4本、またはAC100V 精度10m±1mm 光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 520nm 地墨/650nm バッテリー容量(Ah)6 レーザー安全基準JISクラス2M ライン幅(mm)約2.5(10m) 作業範囲(m)屋内約10、屋外約25(受光器使用時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする