AX1101 Armatex(R) 防炎エプロン割烹着型 日光物産(NIKKO) 73972842 AX1101 Armatex(R) 防炎エプロン割烹着型 日光物産(NIKKO) 73972842 AX1101 Armatex(R) 防炎エプロン割烹着型 日光物産(NIKKO) 73972842

Armatex(R) 防炎エプロン割烹着型

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73972842 品番 AX1101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,927
販売価格(税別)
5,388

高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。
溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。
洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。

ネイビー サイズフリー 混率(%)綿100(Armatex(R)生地使用) 仕様エプロン割烹着型 胸囲(cm)90〜114 袖丈(cm)57 着丈(cm)88

商品説明動画

Armatex防炎綿 燃焼実験
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73972815
2023-10-19
用途:
溶接作業
製造業

なかなか耐久性に優れている。
生地も薄くて涼しいです。

対象商品:
73972842
2023-04-05
用途:
少し気丈が短いようです
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

今まで使用していた防炎エプロン(割烹着)が燃えたので新しく購入
以前のとメーカーが違うせいもありますが
着丈が少し短いそうです

1人が参考にしています
対象商品:
73972842
2023-02-12
用途:
半自動溶接
建設業・工事業

火につよく、とっても助かってます、又同じ品を、購入したいです。

1人が参考にしています
2022-04-16
用途:
鉄骨溶接
建設業・工事業

長さが丁度良いです。値段が安いので繰り返し購入しています。

2022-04-01
用途:
鉄骨溶接
建設業・工事業

価格も安くて丈夫ですので繰り返し購入しております。

対象商品:
73972858
2022-06-10
用途:
建設機械アタッチメントの肉盛り溶接作業時
サービス業

価格の安さで購入したが、今までの物と比べても遜色なく使える。

1人が参考にしています
対象商品:
73972858
2020-05-31
用途:
溶接作業時
建設業・工事業

170センチの身長でちょーど膝ぐらいまでです。
生地の厚さ使い勝手ちょーどいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
73972833
2020-04-26
用途:
溶接作業。
川満商会 様 (建設業・工事業)

生地も柔らかく動きやすいです。
ソリッド、アーク溶接では、持ちが悪い感じですでに穴だらけになっています。
熱、アークでの生地焼けも早いです

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイク製保護具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/583/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
1人が参考にしています
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする