曜日別特売
AX1101 Armatex(R) 防炎エプロン割烹着型 日光物産(NIKKO) 73972858

 

AX1101 Armatex(R) 防炎エプロン割烹着型 日光物産(NIKKO) 73972858
AX1101 Armatex(R) 防炎エプロン割烹着型 日光物産(NIKKO) 73972858

Armatex(R) 防炎エプロン割烹着型

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
グレー
内容量1着注文コード73972858品番AX1101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。
溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。
洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。

グレーサイズL混率(%)綿100(Armatex(R)生地使用)仕様エプロン割烹着型胸囲(cm)90~114袖丈(cm)57着丈(cm)100

商品説明動画

Armatex防炎綿 燃焼実験
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73972815
2023-10-19
用途: 溶接作業
製造業

なかなか耐久性に優れている。
生地も薄くて涼しいです。

対象商品 : 73972842
2023-04-05
用途: 少し気丈が短いようです
株式会社遠藤製作所製造業

今まで使用していた防炎エプロン(割烹着)が燃えたので新しく購入
以前のとメーカーが違うせいもありますが
着丈が少し短いそうです

1が参考にしています
対象商品 : 73972842
2023-02-12
用途: 半自動溶接
建設業・工事業

火につよく、とっても助かってます、又同じ品を、購入したいです。

1が参考にしています
2022-04-16
用途: 鉄骨溶接
建設業・工事業

長さが丁度良いです。値段が安いので繰り返し購入しています。

2022-04-01
用途: 鉄骨溶接
建設業・工事業

価格も安くて丈夫ですので繰り返し購入しております。

対象商品 : 73972858
2022-06-10
用途: 建設機械アタッチメントの肉盛り溶接作業時
サービス業

価格の安さで購入したが、今までの物と比べても遜色なく使える。

1が参考にしています
対象商品 : 73972858
2020-05-31
用途: 溶接作業時
建設業・工事業

170センチの身長でちょーど膝ぐらいまでです。
生地の厚さ使い勝手ちょーどいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 73972833
2020-04-26
用途: 溶接作業。
川満商会建設業・工事業

生地も柔らかく動きやすいです。
ソリッド、アーク溶接では、持ちが悪い感じですでに穴だらけになっています。
熱、アークでの生地焼けも早いです

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイク製保護具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/583/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
1が参考にしています
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする