ミキサーアタッチメント

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73973314 品番 MR-20
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
型式MR-20 最適使用回転数(min-1[r.p.m])500〜1500 六角対辺(mm)8 シャフト長さ(mm)500 羽根径(Φmm)85 質量(g)272 撹拌量(kg)(最適)5〜10 適合吹付け塗料、リシン等の粘りの少ないものの撹拌
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:526

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73973323
2022-02-07
用途:
超速硬型無収縮モルタル
砺波電設株式会社 様 (建設業・工事業)

安価で使いやすくとても良いと思います、チョットぶれが有る、

対象商品:
73973314
2020-12-04
用途:
左官材料や塗料の攪拌
株式会社左官大島屋 様

材料を小さな容器で少しだけ攪拌する時に大変便利です

2人が参考にしています
対象商品:
73973314
2021-03-27
用途:
農薬混ぜる時
藤田農場 様 (農・林・水産業)

これいいですね 思っていた以上攪拌できます。
もう少し長ければ良かったかと・・・

1人が参考にしています
対象商品:
73973323
2020-01-22
用途:
材料撹拌
建設業・工事業

軸が曲がってて振動が凄まじい!使いものにならない!

対象商品:
73973323
2019-03-03
用途:
珪藻土左官
その他業種

電動ドリルに装着して使用。撹拌専用の電動工具よりも馬力は落ちるが、珪藻土は問題なく撹拌できた。これは本当に買って良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする