DHC 高度化成肥料 14-14-14

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20kg) 注文コード73973567 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

作物の生育に必要なチッソ・リンサン・カリをバランス良く配合した化成肥料です。
安定した肥効で作物の品質向上・増収が期待できます。
作物に早く作用し、あらゆる作物に優れた効果が期待できます。
スラリー方式で製造された化成肥料なので、成分が均一で粒子が揃っており散粒機等での機械施肥に適しております。
チッソはアンモニア態を含んでおりますので持続的に肥効を発揮します。

適合作物水稲、葉菜、根菜、果樹、芝 用途水稲、葉菜、根菜、果樹、芝に 仕様まきやすい 成分チッソN、リン酸P、カリK タイプ粒状 成分(チッソN-リン酸P-カリK)14-14-14
注意
※使い過ぎにご注意ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73973567
2022-05-14
用途:
田植え時の肥料として
農・林・水産業

製造年によって少し色違いがありましたが、肥料としての効果は変わらないと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする