※ご使用の保管庫等が生興商品かどうかご確認ください。内側のシールに「JOIFA609」の表記があれば、生興商品です。

RW45システム収納庫専用ベース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73973628 品番 RW45-NDB
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

奥行きサイズ450mmに統一した、RW45(ホワイト)・RG45(ニューグレー)のシステム収納庫の専用ベースです。
コンセント付ベース。ユニット本体の上下左右をビス連結したり、並べたときの扉のズレやゆがみ補正するため、床部の凹凸に対応して水平レベルを出せます。

ホワイト 性能アジャスター調整機能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×60 仕様(本体)巾木付 質量(kg)4 材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装 タイプダブル グリーン購入法適合
注意
※床固定金具セット(RG-YK)は、オプションです。※ご使用の保管庫等が生興商品かどうかご確認ください。内側のシールに「JOIFA609」の表記があれば、生興商品です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする