モノタロウの 運搬機器
モノタロウの 運搬車輛機器
モノタロウの 一輪車
一輪車 3才 深型
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73973629
品番
-
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
スチール製の深型一輪車です。
土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
用途
土木・建設作業、農作業に
寸法(mm)
830×510×270(バケット部分)
全長(mm)
1240
質量(kg)
14.25
色
紺色
車輪径(Φmm)
355
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
スチール+ゴム
容量(L)
約60
全幅(mm)
530
積載荷重(kg)
120
全高(mm)
620
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
※最大積載荷重を超過した重量物を積載しないでください。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません