作業用踏台 アルミ 高強度

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73973638 品番 MAF-543‐1
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。
防滑性に優れた縞板タイプ。
組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。

天板高さ(m)0.3 天板寸法(幅×奥行)(mm)500×400 設置寸法(幅×奥行)(mm)520×420 質量(kg)4.9 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ 用途工場や倉庫内などの作業に。 タイプ縞板 段数1 設置寸法・奥行(mm)420 設置寸法・幅(mm)520 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)400
取扱説明書:(7.1MB)
注意
※お客様組立商品となります。
※ご使用前に添付の取扱説明書を必ずお読みください。
※用途以外のご使用はおやめください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-10
用途:
機械入り口階段
株式会社アートテック 様 (製造業)

天井800がある方がいいです。サイズ少ないため、選択もっと増やしてください。

2025-04-21
用途:
現場の作業台として
サービス業

軽くて丈夫で重宝しています。男の方が乗っても安定感ありました。

対象商品:
73973638
2023-06-20
用途:
設備点検時に使用します。

他社の踏台と比べ使用頻度も考えて、モノタロウ製に決定した。
組立は邪魔くさいが、輸送を考えれば組立で良かったと思う。

対象商品:
73973656
2024-07-18
用途:
工場内軽作業

台そのものはとても良い
しかし説明書に書いてある滑り止めキャップの販売がないがない
不親切である

対象商品:
73973638
2023-12-19
用途:
プレスの通路の踏み台に使用。
常盤ゴム販売株式会社 様

しっかりしているので安全に使用できるところが良かった。

対象商品:
73973665
2023-05-07
用途:
タンクへの薬剤充填
建設業・工事業

鋭利な角部のバリ取りがされているとなおいいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2人が参考にしています
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする