曜日別特売
- 支持金具 L型ブラケット SUS304製 モノタロウ 73973804

- 支持金具 L型ブラケット SUS304製 モノタロウ 73973804
- 支持金具 L型ブラケット SUS304製 モノタロウ 73973804
- 支持金具 L型ブラケット SUS304製 モノタロウ 73973804
- 支持金具 L型ブラケット SUS304製 モノタロウ 73973804
モノタロウ

支持金具 L型ブラケット SUS304製

(27件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
寸法A(mm)390
内容量1個注文コード73973804品番-
販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。

用途
配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。
寸法A(mm)390寸法B(mm)240材質ステンレス(SUS304)幅(mm)40厚さ(mm)3寸法(mm)40×40×3(アングル)質量(kg)約1.17タイプ両面穴(釘穴付)タイプ種類L型ブラケット釘穴(mm)Φ4.5穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※作業時には手袋など安全具をご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73973813
2025-01-24
用途: 配管の支持として利用
建設業・工事業

縦横の寸法違いのラインナップが多く欲しい。
L形以外の形も、欲しい。

2024-12-25
用途: 配管の支持
株式会社アイジーエム設備建設業・工事業

他のレビューにもある様に
とにかく溶接部が汚い。
販売してはいけないレベルだと思います。
返品しました。

1が参考にしています
対象商品 : 73973804
2024-08-31
用途: 配管の支持

購入後のトラブルを未然に防ぐ為に
購入前に認識しすべき点を書きます
今回5本購入しましたが全て
裏表 角の溶接部分のビード仕上げが悪く 合わせ面のツラがズレている
ビードはガタガタでグラインダーで削りまくっている為 研磨キズが広範囲に目立つ 見た感じTIGでは無くアークの様に見える
全体に油が付いているいるので脱脂しました
「素人程度の完成度」との認識での購入で無いと「失敗の廃棄品」が届いたと驚いてしまう
寸法や強度などは問題無いと思われる
今回は水没する箇所へ使用するので問題無いですが
見た目を重視する元請や施主等は交換を希望するでしょう
良い点は低価格です
モノタロウ側も「素人仕事だが低価格」等の表記が必要だと思われます
購入した側としては
モノタロウ社が 当製品の製造下請業者の技術品質認定 販売採用 等の経緯が気になります 良ければお聞かせください

14が参考にしています
対象商品 : 73973795
2024-04-12
用途: 配管固定
株式会社田中技研コンサルタント建設業・工事業

評価の悪いレビューが散見されていますが、私の場合は汚れもなく溶接部もきれいに処理されており、値段の割に良い商品でした。

2が参考にしています
対象商品 : 73973822
2024-01-22
用途: 配管固定
農・林・水産業

表面が汚れていて、溶接の処理も雑ですが、安いので納得しています。

3が参考にしています
対象商品 : 73973804
2023-03-30
用途: 屋外での器具固定

何度も購入していますが、溶接出来は素人レベル。アングル事態も少し歪んでいたりもします。見栄えや制度をあまり気にするようでなければまぁ値段もかなり安いから納得して購入しています。
アカギとかの製品と比べると製品の品質にびっくりします(笑

4が参考にしています
対象商品 : 73973777
2022-12-03
用途: 断面がコの字型と勘違いしていたが、断面もL字型だった。外観図は3角法で表して欲しい。
卸売・小売業

線対称の商品を用意してくれていると、とても助かる。

対象商品 : 73973777
2022-11-08
用途: 金属ダクトの受け金具として

全く問題なし。安価でいい。溶接の跡をもう少しきれいに削って。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする