支持金具 L型ブラケット ユニクロ製

(38件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73973856 品番 -
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。

寸法A(mm)300 寸法B(mm)210 材質スチール 用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。 幅(mm)40 厚さ(mm)3 寸法(mm)40×40×3(アングル) 質量(kg)約0.93 タイプ両面穴(釘穴付)タイプ 種類L型ブラケット 釘穴(mm)Φ4.5 穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※作業時には手袋など安全具をご利用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-28
用途:
配管工事における配管支持
建設業・工事業

塩ビ管(50φ程度)の固定に使用。
孔が多くUボルトをどこにでも取付けられるため使いやすかった。
大きさ(Lの縦横)や肉厚も適度で塩ビ管の重量を支えるには十分。

2025-03-06
用途:
車庫屋根の補強
その他業種

1.バリ取りがもう少し丁寧なら
2. 面対象のがあればすぐ欲しい

1人が参考にしています
対象商品:
73973865
2024-03-19
用途:
壁に棚を自作
製造業

長物を保管するために、作業場の壁にこの商品を取付け、板を渡して棚にしました。
そこそこの荷重をかけても、剛性がしっかりとあるので歪むことなく使用できています。釘穴もあるので、間柱にビス打ちする際にも便利でした。

対象商品:
73973838
2023-09-21
用途:
機器整備にオイルなど散らないようにシート支えるため、Lアングルの隅を固定
株式会社北京都テック 様

安価で、小さくて、工場内持ち歩きに都合が最適、L型ブラケットも丈夫で
改良する点なし、

1人が参考にしています
対象商品:
73973847
2023-09-06
用途:
灯油タンクの固定(雨の当たる場所)
有限会社花見山造園 様 (農・林・水産業)

内側の仕上げが雑、サンダーの跡がどっさり、メッキの具合も下地が雑なため心配なのでジンク塗装をして使いました。
 左右対称品があると作業がスムーズに進められる。

5人が参考にしています
対象商品:
73973865
2024-01-03
用途:
棚作成
株式会社匠建 様 (建設業・工事業)

こんかい棚作成にあたって使用しましたがしっかりした物で、また購入しました。

2023-07-12
用途:
ダクト工事
ヒロ工房 様 (製造業)

ダクトの台座に使用。強度あります。安価でコスパ良し。

対象商品:
73973856
2023-01-07
用途:
タイヤの収納

物置のドア下端が地面から70cmくらいあるので、18インチのタイヤの出し入れがつらくなっていました。基礎にアンカーを打ってこのブラケットを取り付け足場板を渡してスロープを作りました。人は乗らないので強度は十分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする