a2622620 ぐーんと伸びるぴったりフィットシーツ ダブル あったか ファミリー・ライフ 73973945 a2622620 ぐーんと伸びるぴったりフィットシーツ ダブル あったか ファミリー・ライフ 73973945 a2622620 ぐーんと伸びるぴったりフィットシーツ ダブル あったか ファミリー・ライフ 73973945 a2622620 ぐーんと伸びるぴったりフィットシーツ ダブル あったか ファミリー・ライフ 73973945 a2622620 ぐーんと伸びるぴったりフィットシーツ ダブル あったか ファミリー・ライフ 73973945

ぐーんと伸びるぴったりフィットシーツ ダブル あったか

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73973945 品番 a2622620
参考基準価格(税別)¥4,880 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ぐーんと伸びてぴったりフィット。しわになりにくいシーツ。
ふわっとした肌触り あったかタイプ・1年中使いやすい綿タオル地タイプの2タイプからお選びいただけます。
グーンと伸びる♪
さらりとした肌触りの良いタオル地。やわらかであたたかなパイルニット地。
タテヨコ伸縮素材なので、シワになりにくくマットレスや敷布団にキレイに装着できます。
伸縮するのでシングルはセミシングルからシングルサイズに、ダブルはセミダブルからダブルサイズに対応します。半端なサイズでもぴったりフィットします。
タテヨコストレッチ
綿100%パイル部(綿タオル地タイプ)
全周ゴム入りなので着脱が簡単です。
丸洗いOK!(ネット使用)

材質パイル部:(あったか)ポリエステル100%、グランド部:ポリエステル95%・ポリウレタン5% ローズ サイズダブル 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)約100〜150×185〜210×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする