SUS304製1ツ穴T型足

(24件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73974032 品番 -
販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
種類T足 材質ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)150 寸法D(mm)9×34 寸法W(mm)25 用途立バンド取付用の足に。 取付穴径(Φmm)4.5 取付ピッチ(mm)38
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
外壁配管の固定
建設業・工事業

汚れが付いてたり、加工後が目立ったり、仕上げがチョットどうなの?って感じです。お客様から見える箇所には使い辛いです。
値段相応でした。この価格でなければ星一つにしていました。

対象商品:
73973996
2026-02-26
用途:
外壁の改修
建設業・工事業

ステンレスのランクはあまり良い物ではないのかな?
コスパ的にはgood

2025-10-15
用途:
竪樋支持用
大正建鉄工業株式会社 様 (建設業・工事業)

竪樋の垂直位置を調整するのが、
調整し易くなりました。

2025-03-14
用途:
流し台排水管作業
建設業・工事業

設置場所を人が頻繁に通行や作業する場所でないため強度は25mm巾で十分であるし安価です。品質も他メーカーと比べても遜色ない。

対象商品:
73973987
2024-12-22
用途:
機械のメンテナンス

機械のメンテナンスに使用しましたが
つかいやすく
とても良かったです

対象商品:
73973987
2024-02-07
用途:
ステンレス製
その他業種

厚みが有り同じサイズ、ステンレス製で扱いやすく価格で選んだ

1人が参考にしています
対象商品:
73974023
2023-11-06
用途:
家屋の雨どい修理
その他業種

現在のものが錆びてきたため交換します。ステンレスでお値打ちでした。

対象商品:
73974014
2023-05-19
用途:
バイクヘルメットロックの補助

バイクヘルメットロックアシスト
Dリングに通して使用
ヘルメットロックに掛け辛い、ベルトの短いヘルメットもOK!
千円以上する専用品など必要なし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする