ナイススリープ あったか3層構造ボリュームマイヤー毛布地ベッド布団 シングル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73974189 品番 0375010
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

中綿入りのあったか3層構造ベッド布団!
毛布・布団・ベッドカバーが1枚に。
豪華な色柄と優美なフリル付き。
肌触りが良くて保温力に優れたベッド布団。
衿・裏面はあったかマイヤー素材。
あったか3層構造/ベッドカバー・中綿・マイヤー毛布/ベッドカバーとマイヤー毛布の間に中綿を挟んだ3種構造で、ボリューム感があり保温力に優れています。※裁断により柄位置が異なる場合がございます。

質量(kg)約1.4 ピンク サイズシングル 寸法(cm)フリル:35 寸法(幅W×長さL)(cm)約120×200 材質(中材)ポリエステル100% 材質(側地)ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする