9238920 Gravina G ゲーミングリモートワーク チェア ファミリー・ライフ 73974365 9238920 Gravina G ゲーミングリモートワーク チェア ファミリー・ライフ 73974365 9238920 Gravina G ゲーミングリモートワーク チェア ファミリー・ライフ 73974365 9238920 Gravina G ゲーミングリモートワーク チェア ファミリー・ライフ 73974365

Gravina G ゲーミングリモートワーク チェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 コーヒーブラウン 注文コード73974365 品番9238920
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,800
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

ほど良いホールド感で身体をやさしく包み込み、長時間座っても疲れにくい。
基本コンセプトを生かしつつ機能面、デザイン面、材質ともに更なる進化を遂げたグラビーナシリーズの最上位モデル。
クッション材には、ソファにも使用されるモールド成型ウレタンを採用し、座り心地を追求。
耐久性が高く安心・安全な「クラス4」のガスシリンダー採用。背無段階リクライニング。
ヘッドレスト:頭と首をしっかり支え、長時間座っていてもきれいな姿勢で作業することができます。
バックレストと座面:モールドウレタンを採用して体重を受け止めつつ体に寄り添う様に、最適な姿勢に導きます。
ランバーサポート:腰椎をしっかりと支え正しい姿勢をサポートします。長時間座っても疲れにくい姿勢を作ります。
アームレスト:前後・回転・高低・幅の位置調整可能。作業しやすいポジションにアームレストを配置できます。
ヘッドレスト・ランバーサポートは取り外し可。
高さ調節機能とリクライニング機能。最大165°のリクライニング機能:車のシートの様にレバーを引き上げるとお好みの角度に調整することができます。
高さ調節機能:座面下のレバーで高さ調節。お好みの高さに合わせます。ワークスタイルには欠かせない機能です。
キャスター付お客様組立式(付属品:六角レンチ)

コーヒーブラウン 全高(mm)1050〜1250 本体質量(kg)19 材質構造部材:スチール・ポリプロピレン、張り地:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム・シリコンフィル(ポリエステル) 幅(mm)730 質量(kg)約19 高さ(mm)1050〜1250 奥行(mm)730〜1050 耐荷重(kg)約150 キャスターあり 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)座面/約55×53×10〜13 座高(mm)430〜510 ランバーサポートあり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする