※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AE-BD-H R2×8 高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-BD-H OSG(オーエスジー) 73974654 AE-BD-H R2×8 高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-BD-H OSG(オーエスジー) 73974654 AE-BD-H R2×8 高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-BD-H OSG(オーエスジー) 73974654

高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-BD-H

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73974654 品番 AE-BD-H R2×8
参考基準価格(税別)¥4,650 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。
高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。
可変ネガスパイラルギャッシュでチッピングを抑制します。
外周部にいくにつれて弱ネガで切れ味を確保しつつ、弱ねじれとの組み合わせにより耐チッピング性を向上。
中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。
優れたボールR精度±0.005。
優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。

表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング ねじれ角(°)25 ボール半径R(mm)2 全長(mm)70 刃長(mm)3.2 シャンク径(Φmm)6 寸法LH(mm)12 首径(mm)3.85 干渉角度θk(°)5.65 材質超硬合金 シャンク形状- 首下長(mm)8 刃数2 コーナR許容差(mm)±0.005 被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(〜40HRC)、焼入れ鋼(〜70HRC)、ステンレス鋼(〜35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金 刃径(Φmm)4 シャンク径公差(mm)h4

商品説明動画

高硬度鋼用超硬ボールエンドミル 製品動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする