※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するボール半径R(mm)2.5
全長(mm)80
内容量1本注文コード73974679品番AE-BD-H R2.5×10
参考基準価格(税別)¥4,870販売価格(税込)¥3,850販売価格(税別)
高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。
高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。
可変ネガスパイラルギャッシュでチッピングを抑制します。
外周部にいくにつれて弱ネガで切れ味を確保しつつ、弱ねじれとの組み合わせにより耐チッピング性を向上。
中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。
優れたボールR精度±0.005。
優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。