※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AE-BM-H R2.5×10 高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高能率型4刃 AE-BM-H OSG(オーエスジー) 73974803 AE-BM-H R2.5×10 高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高能率型4刃 AE-BM-H OSG(オーエスジー) 73974803 AE-BM-H R2.5×10 高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高能率型4刃 AE-BM-H OSG(オーエスジー) 73974803

高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高能率型4刃 AE-BM-H

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73974803 品番 AE-BM-H R2.5×10
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

高硬度鋼を高能率かつ安定的に加工する高能率型ボールエンドミル。
高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用。
60HRCを超える被削材においても、優れた耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命化を可能にします。
優れたボールR精度で、高硬度鋼の荒〜中仕上げ加工まで幅広く適応可能。
強いスパイラルカーブで切削抵抗を低減し、安定した長寿命加工を実現します。
チップポケットを確保し、切りくず詰まりを抑制する中心部2枚刃仕様。
多刃化に伴う課題「びびり振動」を抑制し、高能率加工を実現。

表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング ねじれ角(°)40 ボール半径R(mm)2.5 全長(mm)60 刃長(mm)5 シャンク径(Φmm)6 寸法LH(mm)12.1 首径(mm)4.85 干渉角度θk(°)2.97 材質超硬合金 首下長(mm)10 刃数2 コーナR許容差(mm)±0.007 被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(〜40HRC)、焼入れ鋼(〜70HRC)、ステンレス鋼(〜35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金 刃径(Φmm)5

商品説明動画

高硬度鋼用超硬ボールエンドミル 製品動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする