※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本ボール半径R(mm)0.1シャンク径(Φmm)4首下長(mm)0.3注文コード73974889品番AE-LNBD-H R0.1×0.3×4
参考基準価格(税別)¥6,640販売価格(税込)¥5,388販売価格(税別)
この商品はボール半径R・シャンク径・首下長など261種類から選べます他の種類を見る 高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。
高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。
中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。
強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。
優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。
コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上。(R0.3以上)