※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
ボール半径R(mm)0.15
シャンク径(Φmm)6
首下長(mm)1.5
注文コード73975056
品番AE-LNBD-H R0.15×1.5×6
参考基準価格(税別)¥9,950
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
この商品はボール半径R・シャンク径・首下長など261種類から選べます
他の種類を見る
高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。
高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。
中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。
強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。
優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。
コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上。(R0.3以上)